燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。
アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。
断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。
炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。
アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。
耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
色グレー
適合規格JIS A1323A
内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ)
材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)250
材質(ハトメ)真鍮
瞬間耐熱温度(℃)1300
さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。
用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
材質PVC(裏面粘着加工)
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
質量(kg)約25(段ボール梱包)
長さ(m)50
各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155(法定不燃材料下地※)※平成12年建設省告示1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミ除く。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(MFN-0648)
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)50
厚さ(mm)50
基材MDF
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)50
厚さ(mm)50
基材MDF
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)7
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)20
厚さ(mm)20
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)40
厚さ(mm)40
基材アルミ
表面オレフィンシート
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)50
厚さ(mm)7
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)9
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)50
厚さ(mm)9
基材MDF
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)50
厚さ(mm)50
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)50
厚さ(mm)6
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)20
厚さ(mm)6
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)20
厚さ(mm)20
基材MDF
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)9
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)40
厚さ(mm)40
基材アルミ
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)7
基材MDF
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)20
厚さ(mm)9
基材MDF
関連キーワード