安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32
バックルローラー
材質(ベルト)綿、その他
材質(調節バックル)鉄
質量(g)約69
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【ベルト】ナイロン、【バックル】ニッケルメッキ
長さ(mm)1080
幅(mm)38
バックルシングル
5層構造タイプ。この作業ベルトは5層構造にすることにより強さだけでなく、やわらかさを実現しています。ベルトに作業工具等を下げてもソフト感を失うことがなく快適に仕様することができます。
滑らないローラーベルト。
ベルト色灰
エスコ品番EA924-53
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
寸法(幅W×長さL)(mm)37×1080
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
バックル金属(2本ピン)
材質アクリル
質量(g)約162
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)1400
混率(%)アクリル100
RoHS指令(10物質対応)対応
38mm幅GI織り、長さ1080mm。外観にこだわった高級仕上げのバックル
仕様ナイロン製
長さ(mm)1080
幅(mm)38
こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。
高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途作業用ベルト。
材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製
サイズ幅50×長さ1300mm
厚さ3mm!タフで厚い作業ベルト。
幅(mm)48
有効寸法(mm)1200
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製
質量(g)295
ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
ベルト内側にクッション性に富んだEVAを採用しているので、腰の負担を緩和!。ベルト全体に穴が空いているので、自分のサイズに合わせやすい!。最大130cmのウエストまで対応!。穴の好きな位置にカラビナでカスタマイズ可能!
有効長(mm)1300
ベルト幅(mm)50
メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200
仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。
材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
適応胴囲(cm)105
電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。ベルトループにカラビナ等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:帆布・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール
色灰迷彩柄
質量(g)240
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10
特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能 角リング金メッキ 4ヶ所ベルトループ付
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
サイズ調整が自由なラチェット式オートロック機能のベルトです。工具袋をぶら下げてもよれにくい、非常にタフで丈夫なポリエステルを使用したベルトです。バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。
用途作業に。通常使いに。
材質ポリエステル
長さ(mm)115
幅(mm)35
サイズフリー
長さ(cm)最大:102
電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。ベルトループにカラビナ等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール
色灰鰐柄
質量(g)275
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10
特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能 角リング金メッキ 4ヶ所ベルトループ付
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
ステンレスとクロームメッキの組み合わせでデザイン。
お洒落で、サビにも強い、ハードな仕事でも耐えられます。
外れないロック機能付。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×70×47
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
長さ(mm)約380
色グレー
質量(g)14
耐荷重(kg)2~3
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
GW-01 腰ベルト対応 レインジャケット 地上作業向けは、水が浸入しにくいSフラップ前立てのレインジャケットです。インナーフードの採用により安全視野の確保、着丈を短くすることで腰ベルトに干渉せず作業性の向上と安全性の確保します。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、引裂きに強いオックス生地を採用しております。作業中に腕を上げてもジャケットの裾がずり上がらない脇下3D裁断仕様です。
用途地上作業中のレインウェアに。
色チャコール
機能背面反射
耐水圧(mm)15000(初期値)
生地ナイロンオックス100%(PUラミネート)
透湿度(g/m3)5000(24h)
袖口仕様二重袖構造と袖口調節
HOP-SCOT(ホップスコット)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルストライプベルト。ストライプ柄の本体に、調和するかのようにデザインされたバックルが特徴。色はB・ウッド、W・スモーク、B・ブラックから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
穴数7
MW-01J 腰ベルト対応 レインジャケット 土木作業向けは、水が浸入しにくいSフラップ前立てのレインジャケットです。インナーフードの採用により安全視野の確保、着丈を短くすることで腰ベルトに干渉せず作業性の向上と安全性の確保します。過酷な作業現場に耐えるプロ仕様、PVC(厚み0.35mm)生地を採用しております。作業中に腕を上げてもジャケットの裾がずり上がらない脇下3D裁断です。
用途土木作業中のレインウェアに。
色グレー
機能背面反射
耐水圧(mm)20000(初期値)
生地本体:基布ポリエステル100%(表面に塩化ビニル樹脂引き) 襟裏(ポリエステル100%、トリコット)
袖口仕様二重袖構造と袖口調節
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカジュアルベルト。重厚感があり独特の形状をしたバックル部分には「DOGMAN」の刻印があります。カジュアルスタイルにも合わせやすいDOGMAN初のベルトです。本体部分もバックルに負けない丈夫なデザインになっています。色はベージュ、グレー、クロから選べます。
用途ワークウェア(ベルト)
種別ベルト
強固なメタルバックルで耐久性抜群。折れに強いGI織り。スライド式でがっちり固定。軽量アルミバックル
用途作業時のベルトとして
仕様サイズ調整範囲(cm):125
材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム
質量(g)172
ベルト幅(mm)48
ナイロン作業用ローラーベルト Lサイズ 日本製 ウエスト110cmまで対応 重量:約136g
材質ナイロン
幅(mm)40
サイズL
奥行(mm)10
縦(mm)1290
バックルローラー
安心の日本製。簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
材質(調節バックル)鉄
ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト幅(mm)50
質量(g)305
バックルワンタッチバックル
内側はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。
軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)100×675
ベルト長さ(mm)1150
質量(g)278
スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)280
ワーキングベルト(TC-50シリーズ)を通して使います。
ナイロン織布で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力があるため、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。
ベルト通し3ヵ所はすべてマジックテープ仕上げです。
幅×長さ(mm)100×675
質量(g)159
足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
標準質量(g/片足)436(26.5cm)
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容服のみ
材質コンデニア
仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
転ばぬ先のこの一足。つま先を上げた設計により、作業現場での「つまずき」に配慮。「すべり」にくさも備えた一足。( Uソール以外のミズノワークシューズと比較して)
作業現場での転倒に影響がある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮。
ゴム紐×ベルトで着脱しやすい上に、アッパーのメッシュ比率を高めて蒸れにくく、クッション性にも富んでいます。
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
ニット風メッシュを使用。通気性がよく、シューズ内部がムレにくい
ゴムの紐靴とベルトで脱ぎ履きしやすい(ゴムの靴紐は取り外し不可)
擦り減りやすい(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約370(26.0cm片方)
規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー
ウィズEEE
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプ靴ひも+マジック
靴タイプスニーカー
スタイリッシュでワークウエアとコーディネートしやすいGIベルト。正面のスチール製バックルロゴがスタイリッシュ。ワークウエアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー。ベルト穴無し自在調節タイプ。
色グレー
幅(cm)約4
全長(cm)約120
材質【ベルト】ポリエステル、【バックル】スチール
アズワン品番64-3726-03
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。
材質スチール
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60
制電対応なので電気設備などの作業に最適。バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途電気設備関係。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)115
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン(制電糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
落ち着いたミリタリー柄でワークにもカジュアルにも使用可能です。ベルトは3枚貼り合せでボリューム感もあり丈夫です。
用途一般作業全般。
仕様テープカット可能
サイズF
ウエスト(cm)102まで
関連キーワード
1
2
次へ