アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。
必要なモノがすぐ出せる
かさばらない薄型の多機能ポーチ
対応機種iphone11、X、8
特性撥水
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ポリエステル、PE、PP、鉄
付属品ショルダーベルト
質量(g)157
ベルト長さ(mm)650~1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×180×18
ポケットメインポケット、内ポケット、ペンポケット、ミニポケット、スマホポケット
コンパクトながら抜群の収納力。底に厚手の生地をあてているので、ハサミなどの収納にも安心です。便利なカラビナ付きです。
用途室内・屋外作業
仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、引き手金属、チャック式、差込ポケット外(2)、ペンホルダー外(1)、ゴム式ホルダー内(3)、差込ポケット内(1)、ベルト通し(1)、Dリング(2)、カラビナ(1)
寸法(mm)175×140×35
色グレー
質量(g)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
ベロポケ。実用新案登録番号第3190800号。新登場のレディスノータックスラックスは、後ろピスポケットから「収納ポーチ」が飛び出す便利なポケットを装着。立ち座りが多い作業でも、携帯電話やスマートフォンに負担をかけず収納できます。
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)74
仕様べろポケ付
種別ズボン
生地T/Cツイル
性別女性用
高品質&低価格
丈夫でしなやかなT/Cツイル素材に、撥水加工とともに立体裁断で肩・腕のスムーズな動きを実現。
高品質&低価格でハードな現場にも人気の高いシリーズ。
新機能ポケット付きですっきりシルエットの女性用ノータックスラックス・女子ブルゾン等、女子アイテムも豊富!
シワになりにくく丈夫な素材。
ベロポケ。実用新案登録番号第3190800号。新登場のレディスノータックスラックスは、後ろピスポケットから「収納ポーチ」が飛び出す便利なポケットを装着。立ち座りが多い作業でも、携帯電話やスマートフォンに負担をかけず収納できます。
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)74
仕様べろポケ付
種別スラックス
生地T/Cツイル
性別女性用
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。
高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。
アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。
押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。
充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。
スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。
無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。
専用ポーチはベルトに取り付けることができます。
スライドフォーカス機能搭載。
フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。
無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming)
色ダークグレー
防水仕様IPX4
材質(本体)アルミニウム
付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル
寸法(mm)158×46
質量(g)307
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming)
LEDCREEパワーチップ1個
照射距離(m)345(最大)
照射角度(°)15-75
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
関連キーワード