ホテル、サロンなどに使える1回使い切りのスリッパです。1足ずつ個包装されているので衛生的な使い捨てスリッパです。肌触りの良いタオル地で、かかとにはクッション入りで足の負担を軽減します。使い捨てながら、履き心地にこだわりました。個包装パッケージに日本語、英語、韓国語、中国語(繁体、簡体)が表記あり、外国人観光客・インバウンドにも対応できます。
用途ホテル、旅館、サロン、引っ越し、内装業、介護施設、来客用、出張用など
材質表:ポリエステル、ポリプロピレン、その他 底裏:EVA
縦(cm)27
横(cm)10.5
靴タイプスリッパ
端面は斜めになっており、躓きにくい仕様です。ビニールで個包装されており、必要な分だけ使うことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)約9.5
寸法(mm)610×610
色グレー
質量(g)約240/枚
アズワン品番8-450-01
1箱(8枚)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途医療関連、製薬業用。ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
色白+グレー
規格JIS規格
機能感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
材質表地・中敷:ポリエステル100%、底面:PVC
色グレー
質量(g)約173
サイズ(cm)26.5
アズワン品番64-7944-22
1足
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業
材質ポリプロピレン
色グレー
タイプつなぎ服
吸水性の良い使い捨てカウンタークロスです。抗菌剤配合クロスで菌の増殖を抑え、ふきんや水切りなどにお使い頂けます。材質は不織布(レーヨン100%)
フィルムの着脱が簡単な使い捨てタイプ。めがねとの併用が可能で、フィルムを上にはねあげることができます。
キッチンペーパーのように薄いので、細かい溝やスキマもしっかり拭き取れる。使い捨てなので衛生的。お皿以外にも、水まわり、風呂場、サッシもこれ1枚
用途商品サイズ(cm)
材質ポリプロピレン
色グレー
枚数50枚(1個あたり)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。
使い捨てタイプです。
色グレー
材質PP+PE+PET
エスコ品番EA997RL-11
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)10
質量(g/m2)650
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ザラザラ触感で汚れを落とす使い捨てクロスです。水に濡れても破れにくく、拭き掃除に適しています。水、中性洗剤をつけて使用できます。水に濡らすだけで、軽い油汚れやシンクの汚れを落とします。キッチン周り、浴室、洗面台、食器類、サッシなど様々なシーンでお使いいただけます。ロール形状で20cmごとに切り取りしやすいミシン目入りです。使い捨てで衛生的です。ハーフサイズのため、手に馴染みやすく細かい箇所の汚れまでしっかり取れます
材質ポリプロピレン
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:200×100
枚数40枚(1ロール)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1枚あたり105×105×100
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)6000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色グレー
関連キーワード