【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス
質量(kg)3.45
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
TPO規格コンテナー。ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。
材質PP
有効内寸(mm)630×295×171
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×181
折りたたみ寸法(mm)670×335×60
圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用
タイプベタ目
材質(本体)ポリプロピレン
フタフタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き
質量(kg)1.62
材質(本体)ポリプロピレン
深さ(mm)ネスティング:94
内寸法(mm)530×321×173
フタなし
耐荷重N(kgf)最大:8590(870)、実用:1718(175)
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
落下衝撃(m)3
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
1セット(50個)
¥229,800
税込¥252,780
16日以内出荷
関連キーワード