手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業
適合EN388 2003規格:4
トラスコ品番680-2651
材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.4
色グレー
サイズLL
規格EN388 2016規格:B
全長(cm)24.5
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)18.5
ゲージ数13
1双(1双)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
4重構造で蜂の針を通さない丈夫な設計構造です。蜂防護服ラプター専用手袋です。
用途蜂の巣等の駆除作業
トラスコ品番477-3181
材質本体:豚革、特殊シート
色グレー
サイズ(cm)全長:32、中指:9、手のひら周り:27
1双(1双)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。
用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
表面抵抗値(Ω)108以下
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス
材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ
色ブルー/アンスラサイト
材質(すべり止め)あり
ゲージ数15
摩擦や熱に強く、通気性のよい牛床革仕様の手袋です。
油汚れにも丈夫で耐久性に優れています。
糸目を保護するアテ付でほつれにくいです。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業、自動車関連など
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

牛床革手袋 甲メリヤス
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
質量(g)130(1双)
材質(甲)綿トリコット
強度小
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。
厚さ(mm)0.75-0.85
規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
表面抵抗値(Ω)2.5×109
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリルゴム
EN374規格AJKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。
材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー
厚さ(mm)1.09
全長(cm)20.4~27.4
材質(すべり止め)発泡ニトリル
表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)
ゲージ数15
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
なめし加工された上質な牛革を使用しています。
カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。
インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。
インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。
厚さ(mm)1.35
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果ニトリルゴム
EN388規格2016規格:4X42B
1双
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。
厚さ(mm)1.5
規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4×42C
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。
Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。
低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として
仕様(ISEA CUT)5
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
13ゲージ薄手タイプ
耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等
材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性
ゲージ数13
耐切創性レベルD
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリル
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
必要部分を保護する機能性と、使い勝手の良い作業性を両立した中長タイプの背縫い革手袋です。
用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。
厚さ(mm)約1.1
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.25
入数(双)1
機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
トラスコ品番635-3296
材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ライトグレー/ブラック
サイズM
規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
全長(cm)23.5
中指長(cm)7.4
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維
手のひらまわり(cm)19.2
手の平幅(cm)9.6
色(手首部)オレンジ
ゲージ数15
耐切創性3/D
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
トラスコ品番635-3298
材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色グレー/ブラック
サイズL
規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
全長(cm)24
中指長(cm)7.6
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維
手のひらまわり(cm)20
手の平幅(cm)10
色(手首部)ホワイト
ゲージ数15
耐切創性3/D
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護
トラスコ品番217-6714
厚さ(mm)0.95
質量(g)56.3
色(手首部)黄色
EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
1双
¥849
税込¥934
翌々日出荷
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35
入数(双)1
機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
関連キーワード
1
2
次へ