表面レーヨン素材がゆっくりで安心なマウス操作をサポート!キッズ・シニアの方など、PC操作に慣れないあなたに最適です。
材質表面:レーヨン 裏面:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×2.5
ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。幅広いインテリアに馴染みやすい、落ち着いた色合いに仕上げています。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1.7
繰り返し・詰め替え対応
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作。
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
裏面パターン入りラバーのグリップ力でデスクにピッタリ貼り付き、ズレなく快適な操作ができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×180×3
質量(g)48
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
電源電池タイプ:単3乾電池
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
傷や汚れから机を守る、デスクマット。特殊表面加工でマット全体がマウスパッドとして使用できる、OA環境に適したデスクマットです。(光学式・ボール式マウス対応)。マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。コードインスペース対応で、OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-334、41-335、41-336のみ)。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 ※マット表面にシボがかかっています。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※上部マットと下敷は接合せず、別々です。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
色(下敷)ライトグレー
仕様光学式・ボール式マウス対応、紙製の簡易定規付き
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、下敷:不織布(PET)0.5mm厚
タイプダブル(下敷き付き)
角寸法角10R
マット厚(mm)1.7
下敷厚(mm)0.5
繰り返し・詰め替え対応
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応
材質表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン
適合BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約23×約230
質量(g)約210
保証期間初期不良のみ
付属品本体
高級ナイロン素材採用でリーズナブルな価格を実現 。多様なマウスタイプに対応 。お好みで選べる2色のカラー
適合ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス
材質ナイロン、ポリウレタン
質量(g)20
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2.4
グリーン購入法適合
Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。
※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
適合規格Bluetooth4.0Class2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
周波数範囲2.402~2.480GHz
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
プロファイルHIDoverGATT
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
イトーキCZデスクまたはCZXデスク専用のデスクマット。デスク天板の配線取出し口に合わせて切り欠きがついています。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷き付のダブルタイプの販売です。※下敷きとデスクマットは接着されていません。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。・光学式マウスの使用に適した材料を使用しておりますが、すべてのマウスの使用を保証するものではありません。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。
用途CZデスク・CZXデスクシリーズ専用デスクマット
色下敷:グレー、上敷:透明
厚さ(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体の中面に収納できるのでレシーバーをなくす心配がありません。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本
形状レシーバー:USB Aコネクタ
対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能800/1200/1600カウント/インチ
寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。
製品質量(g)約62.7
電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約10896時間、使用可能日数/約44日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式ブルーLED光学式
ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
イトーキCZRデスクTypeS用のデスクマット。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷き付のダブルタイプの販売です。※下敷きとデスクマットは接着されていません。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。・光学式マウスの使用に適した材料を使用しておりますが、すべてのマウスの使用を保証するものではありません。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。
用途CZRデスクTypeS用 デスクマット
色下敷:グレー、上敷:透明
厚さ(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
イトーキCZYデスクまたはCRYデスク用のデスクマット。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷き付のダブルタイプの販売です。※下敷きとデスクマットは接着されていません。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。・光学式マウスの使用に適した材料を使用しておりますが、すべてのマウスの使用を保証するものではありません。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。
用途CZYデスク・CRYデスクシリーズ専用デスクマット
色下敷:グレー、上敷:透明
厚さ(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
汎用サイズのイトーキデスクマット。製造から燃焼段階において、CO2の排出量が少ない「塩ビ樹脂」の再生素材を使用しています。グレー下敷き付のダブルタイプの販売です。※下敷きとデスクマットは接着されていません。■非転写処理:マット下に敷いたコピー用紙等の文字が転写する心配がありません。■グリーン購入法適合品です。■4角に若干の丸みがございます。※対応デスクサイズをご確認の上、お間違えの無いようご注文ください。【注意】・物質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。・印刷物が転写しにくい加工を施してありますが、種類により稀に転写する可能性があります。・光学式マウスの使用に適した材料を使用しておりますが、すべてのマウスの使用を保証するものではありません。※ご注文をお受けしてからおつくりしております(受注生産品)。何卒ご了承下さい。
用途デスクマット
色下敷:グレー、上敷:透明
厚さ(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード