3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 マットグレー 電源単相100V タンク容量(L)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18 運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15 適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2 電源コード2m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)