収納性に優れた三段・引出付。
キャスター径(Φmm)100
色グレー
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ/ABS
質量(kg)8
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835
棚間隔(mm)下段~中段/275(有効)、中段~上段/195(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×360×75
松吉医科器械コード23-5303-00
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3400-00
トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3401-00
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3
耐荷重(kg/段)68
耐荷重(kg)181
材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)ポリエチレン
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)スチール製クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)25.4
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部/ポリプロピレン、柱/スチール、パネル/ポリスチレン
色グレー
タイプ全面開放
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×508×960
アズワン品番64-3541-68
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
病棟・外来用滅菌物回収コンテナーを搬送するためのカートです。
本体は、シャッタータイプです。
PICタイプのコンテナー、インナーバスケットが使用できます(別売)。
帯電防止剤配合で汚れがつきにくい!
手提げハンドル付きで運搬に便利です。
置き台と一緒に使うことで、脱衣カゴワゴンとしても使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズバスケット/465×346×247mm、446×355×310mm、446×355×545mm
品名バスケット
容量(L)29
有効内寸(mm)上部/420×300×230、下部/363×242
キャスターΦ50mmゴム製
ガラス面がフラット仕様です。脈拍を簡易的に知ることができるパルスレーションの目盛り付きです。カラビナタイプなので、往診の際のバックや、ワゴンの取っ手に取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けできます。
材質ケース/亜鉛合金、針/真鍮、風防/ミネラルガラス、裏蓋/ステンレススチール、文字盤/鉄
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ36×7×117
時間精度平均月差30秒
文字盤寸法(mm)30
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)100
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835
棚間隔(mm)275
関連キーワード