こんなお得な商品も!

机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
仕切板は自由に調節できる可動式。本の厚みや収容量に合わせて任意の位置でお使いいただけます。
材質ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS
エコマーク認定認定
紙質再生材配合率/ベース・側板・仕切り・背フレーム:R-ABS100%
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)217
外寸法・奥行(mm)235
エコマーク認定番号17 112 252
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
その他連結金具付属
適合(棚板)A-S36F1N
質量(kg)17
色ナチュラルグレー
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
区分本体
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4対応保管庫
棚板数(枚)1
棚段数2
材質(棚板)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×662
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)W856×D317
適合仕切板S-5HF1
設置形態上置き
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1815用))
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
関連キーワード