5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 電球の種類LED 消費電力(W)5 材質真鍮 口金E26 付属品電球型LED 5W 350LM
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。 仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付き サイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15 電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 電球の種類LED 消費電力(W)5 材質真鍮 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117 口金E26 付属品電球型LED 5W 350LM
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンド
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm) 材質ABS樹脂、PC 本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157 本体質量(g)約200 定格電流(A)2 最大消費電力(W)8.4 色温度3000K / 4100K / 6500K
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音に気付いて時刻を表示、シンプルな空間のためのデジタルクロック。 シンプルな立方体が美しいキューブクリッククロックは、音や刺激に反応して時刻を示すデジタルクロック。 手を叩いたり指を鳴らすと、LEDの光がパッと時刻を表示します。また、時刻以外にも日付や温度も教えてくれます。 DC5V/USB給電可能。または、単4電池×3本(別売)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。) 材質MDF、化粧板、プラスチック 寸法(mm)68x 68 x 68 質量(g)200
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)