5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 チャコールグレー 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フタの周囲は発泡ポリエチレンやシリコンゴムを使った密閉方式。乾燥状態が一目で分かる湿度計と乾燥剤付き。乾燥剤を使用することで除湿効果バツグン。湿度計で保存状態が一目瞭然(湿度計誤差許容値±10%)。中身が見えるクリアボディでスタッキングもOK!。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
付属品乾燥剤(再使用可能)、湿度計 材質ポリプロピレン グレー 容量(L)27 本体質量(kg)1.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×410×235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×486×270
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

明邦化学キャビン2040
エコ商品
スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。 小・中型のツールボックスの収納に最適です。 連動式の雛壇トレー(2段)付です。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 仕様南京錠(別売)取付不可 トラスコ品番481-8628 セット内容2段トレー・仕切板 材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.765 グレー、【フタ・2段トレー】クリア 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×190×140 外寸法・奥行(mm)190
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)