ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.5MB)
種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
静かな台車 低騒音約40dB
キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。
自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ
固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ
荷台には滑り止めゴム上下4個所
2段式で運搬力アップ!
色グレー
キャスター自在×2、固定×2
騒音値(dB)約40
騒音対策静か
材質(荷台)ポリプロピレン
折りたたみチェア用台車。
まとまった数の折りたたみチェアも台車に積載して省スペース収納。
キャスター付で移動やセッティング時にも便利。
組立品
質量(kg)20
色グレー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
最大積載荷重(kg)220
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
関連キーワード