静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
内部温度が高温になりにくい暑熱対策商品・泥、埃の侵入防止フード付き・一体成型完全防水
用途田植えや農作業向け
機能完全防水
材質(アッパー)PVC
足幅2E
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)500
形状ハイカット
靴タイプ長靴
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
おしゃれな柄が特徴の防風プルオーバーです。風や埃をしっかりガードします。フード無しタイプです。
材質ポリエステル100%
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業
材質ポリプロピレン
色グレー
タイプつなぎ服
驚きの超軽量ショートタイプブーツ。泥、埃の侵入を防ぐカバー付き。ソールは滑りにくい耐滑シート付き。
材質(アッパー)EVA/ラバー
材質(ソール)EVA/ラバー
標準質量(g)360
足幅3E
丈(cm)29.5
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場。清掃作業。塗装作業
材質ポリプロピレン
色グレー
タイプつなぎ服
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
超軽量の発泡ブーツLサイズで片足約410g。つま先を保護する樹脂先芯入り。底には、滑り防止シート付き。泥、埃の侵入を防止するフード付き。夜の作業時に光を反射するリフレクター採用。
材質(ソール)EVA/ラバー+TPE
足幅3E
素材EVA/ラバー
防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。
用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等
材質特殊塩化ビニール(PVC)
質量(g)790
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×300×13.3
防炎性能試験番号EO 2180490
cottaオリジナル。ペストリーボードL用の収納バッグです。丈夫な持ち手付きで、お教室の際の持ち運びなどに便利です。ご自宅での保管用にも。埃が付かず衛生的です。
材質ポリエステル100%、内側PU塗装
色ライトグレー
サイズL
外寸(mm)600×400
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
cottaオリジナル。ペストリーボードS用の収納バッグです。 。丈夫な持ち手付きで、お教室の際の持ち運びなどに便利です。 。ご自宅での保管用にも。埃が付かず衛生的です。
材質ポリエステル100%、内側PU塗装
色ライトグレー
サイズS
外寸(mm)420×420
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)560×320×206
外寸(mm)622×373×224
内寸(mm)570×330×219
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
6色から選べる、シングルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。
仕様左胸ポケット、七分袖
混率(%)ポリエステル65・綿35
素材ポプリン
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)605×399×235
外寸(mm)654×448×255
内寸(mm)615×408×245
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)412×311×203
外寸(mm)478×359×220
内寸(mm)422×321×215
圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP
有効内寸(mm)560×320×111
外寸(mm)622×373×125
内寸(mm)570×330×121
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1・2階通し配管で、1階に掃除機能付きエアコンを設置する場合に使用します。
掃除機能付きエアコンの埃排気口が露出しません。
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×1
種類ダクト
規格100型
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm各の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。コンテナの角に当たる部分の4隅に3cm角の補強シートを裏側に蒸着加工。シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
ハトメピッチ(mm)600
6色から選べる、ダブルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。
仕様左胸ポケット、七分袖
混率(%)ポリエステル65・綿35
素材ポプリン
*暑い日の作業に最適な接触冷感長靴です!。◎接触冷感生地を裏布とインソールに採用、Wの効果で《ひんやり》とした肌触りの長靴。◎水漏れしにくいゴム素材のインジェクションブーツ(一体成形で継ぎ目がない)。◎やわらかく、自立するので脱ぎ履きも楽々。◎脱ぎやすさをサポートするキック付き。◎土や埃、水滴の侵入を防ぐ履き口カバー、視認性を高める反射テープ付き
用途暑い日の屋外仕事や作業。アウトドア・レジャー。農作業・ガーデニング。雨の日の外出。釣り。洗車
材質(裏布)ポリエステル
色グレー
材質(本体)合成ゴム
標準質量(g/片足)サイズL:(約)550
高さ(cm)サイズL:(約)35
ヘルメットの着用が義務付けられていない工場や作業現場で、ヘルメットの代用品としてお使いいただくことが可能です。住ベテクノプラスチック(株)との共同開発から生まれた保護インナーです。整然と並んだ突起が衝撃を抑えます。深めでツバが長いラウンドタイプです。丸みのある形状で頭にフィットします。生地と糸それぞれに制電機能があるため、帯電や埃が気になる作業現場・工場でお使いいただけます。
質量(g)約120
混率(%)アウター/ポリエステル100、インナー/ポリエチレン、ポリエステル(クロス)
頭囲(cm)フリー/54~60
デザインが特徴的なメタリックデザイン
人間工学に基づいたリングデザイン
サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい
防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用
キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353
材質亜鉛合金
寸法(mm)44×18×4.5
色チタングレー
質量(g)5.9
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降
メモリー容量128GB
保証期間永久保証
アズワン品番65-0410-14
インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ヘルメットの着用が義務付けられていない工場や作業現場で、ヘルメットの代用品としてお使いいただくことが可能です。住ベテクノプラスチック(株)との共同開発から生まれた保護インナーです。整然と並んだ突起が衝撃を抑えます。天井が平たくツバが短めのフラットタイプです。ツバが短いため、頭上の視界が広がります。生地と糸それぞれに制電機能があるため、帯電や埃が気になる作業現場・工場でお使いいただけます。
色グレー
質量(g)約110
混率(%)アウター/ポリエステル100、インナー/ポリエチレン、ポリエステル(クロス)
アズワン品番4-6430-01
頭囲(cm)フリー/54~60
1個
¥4,798
税込¥5,278
17日以内出荷
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機家庭用
脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機家庭用
特殊構造の不織布が汚れをしっかりかき取ります。リモネン・界面活性剤を主成分とし油などの溶解力に優れています。手肌の保護に配慮した保湿成分配合。研磨剤不使用。パウチタイプで持ち運びが便利で、水の使えない現場などにもおすすめです。
用途機械や設備にこびり付いた機械油、汚れの洗浄除去に。潤滑油、溶剤、インクの除去に。道具や機械に付いた泥、土、埃の除去に。手についた油などの汚れの除去に。
トラスコ品番688-6740
材質ポリプロピレン不織布、リモネン、界面活性剤、保湿剤
色グレー
ケース入数12
シートサイズ(mm)150×200
1個(40枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
サイズM
質量(g)約46
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15
防塵防水性能IP67
内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンやイヤホンなどの小さなモバイルグッズや、パスポートや鍵などの貴重品の収納・持ち運びに最適。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
サイズS
質量(g)約29
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約249×150×7
防塵防水性能IP67
内寸(幅W×高さH)(mm)約215×135
【商品特徴】。本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】。製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】。長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。スマートフォンを入れた状態で、画面操作やメインカメラ・インカメラでの撮影が可能。ビーチやプール等の水辺のアクティビティに最適。長さ調整可能なストラップ付き。背面にベルトループ付き。あらゆるスマートフォンの機種に対応したサイズ。
付属品ストラップ(長さ調整可能)
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約41
タイプポーチ型
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約178×240×15
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン
質量(g)約150
タイプポーチタイプ
対応機種汎用
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
シンプルデザインを追求した1人掛けソファ。フレームが細く圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインでシックなお部屋を演出します。座面は幅65×奥行70cmで、男性でもゆったりと腰掛けることができます。ひじ掛けがあるので立ち座りもしやすく、少し傾斜のある座面で身体が自然ともたれるデザインになっています。背面から見ても美しいのでリビングとダイニングなど、お部屋を間仕切りながらご使用いただけます。ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。座面下は17.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。
色グレー
座面高さ(mm)360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×720×700
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ワンルームにも最適な2人掛けコンパクトソファ。フレームが細く、圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインなのでお部屋を選ばずお使いいただけます。幅128×奥行72cmのコンパクトサイズで、一人暮らしの方にもおすすめです。ひじ掛けがあるので立ち座りもしやすく、少し傾斜のある座面で身体が自然ともたれるデザインになっています。背面から見ても美しいのでリビングとダイニングなど、お部屋を間仕切りながらご使用いただけます。ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。座面下は17.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。
色グレー
高さ(mm)座面下:175
奥行(mm)座面:500
座面高さ(mm)360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×720×700
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
おしゃれで機能的なプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルホルダーが登場。ごちゃごちゃしがちなケーブル類をスッキリまとめて快適なデスク周りに。取り入れやすいホワイト/グレーブラック、アクセントカラーにピッタリなミントグリーン/ベージュのラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
用途・貼り付けるだけで簡単に設置が可能。・5穴、直径約6mmまでの様々なケーブルに対応。・柔らかいシリコン素材で抜き差しがしやすく、ケーブルに負担がかかりにくい。・コーティング加工によりさらりとした質感で埃や汚れがつきにくい。・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルタイとお揃いカラーでコーデが可能
付属品両面シート×1
質量(g)約27.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約116×24×17
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。
シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。
「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質シリコーンソリッド
材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル
色調グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード