12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリ塩化ビニール 首下長(mm)600 松吉医科器械コード02-3235-00
1個
269 税込296
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(耳金具)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール 松吉医科器械コード02-3240-00
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂 全長(mm)770 質量(g)92 径(Φmm)(チェストピース)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂 全長(mm)770 質量(g)80 径(Φmm)(チェストピース)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピリット・メディカル社Spirit聴診器エコノミーS
カラフルな8色からお選びいただけるシングルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール 全長(mm)800 質量(g)81 チューブ径(Φmm)8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0014 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピリット・メディカル社Spirit聴診器エコノミーW
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール 全長(mm)800 質量(g)102 チューブ径(Φmm)8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0013 ダイヤフラム径(Φmm)47 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量アルミ製聴診器。成人用・小児用のサスペンデッド型の膜面を備えるため、成人も小児もこれ一本で聴診可能。成人用面は、2WAY仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。小児用面は、ベル面に変換可能。回転式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。
付属品ダイアフラム1枚・リング1個・ソフトイヤピース(大)1セット・シーリングチップ(大)1セット・シーリングチップ(小)1セット・カバーリング1個 材質チェストピース・耳管/アルミニウム、ダイアフラム・リング/樹脂、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース/シリコン 本体質量(g)約100 全長(cm)約72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021125201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

成人用と小児用の機能を併せ持つ聴診器です。 大小のサスペンデッド型の膜面を搭載。成人も小児もこれ一本で聴診可能です。 成人用面は、2Way仕様になっており、サスペンデッド型ダイアフラムとスタンダード型ダイアフラムが交換可能。小児用面は、ベル面に変換可能です。
付属品ダイアフラム×1枚、リング×1コ、ソフトイヤピース(大)×1セット、シーリングチップ(大・小)×各1セット、カバーリング×1コ 材質チェストピース・耳管:ステンレス、ダイアフラム・リング:樹脂、チューブ:ポリ塩化ビニール、ソフトイヤピース:シリコン 全長(mm)約720 質量(g)約175 ダイアフラム径(Φmm)サスペンデッド型M約48、サスペンデッド型SS約36、スタンダード型M約48 対象成人用/小児用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ聴診器 サスペンデッド
成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。 小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。 耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。 イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。 成人から小児まで、これ1本で聴診できます
付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット 材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン 全長(mm)約720 質量(g)約175 タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能) 寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成人用と小児用のサスペンデッド型ダイアフラムを両面に備えており、それぞれ低音と中高音の聴診が可能です。小児用面はダイアフラムを取り外し、ベル面に変更することができます。耳管は回転式ですので、個人に合った角度にフィットさせることができます。イヤピースは2種類×2サイズの計4種類が付属しており、お好きなイヤピースに交換ができます。成人から小児まで、これ1本で聴診できます
材質チェストピース・耳管/ステンレス(SUS304)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム・リング/エポキシ樹脂・シリコーン、ソフトイヤピース/シリコーン 寸法(Φmm)成人用面/48、小児用面/36 タイプ耳管:内バネ式(角度調整可能) 全長(mm)約720 質量(g)約175 付属品交換用部品一式(サスペンデッド型ダイアフラム(成人用)1枚、サスペンデッド型ダイアフラム(小児用)1枚、ソフトイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(大)1セット、シーリングイヤピース(小)1セット 対象成人用、小児用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021137361 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)