収納機能が豊富なバックパック。開口のファスナーは、片方は下まで開くアシメトリー開口になっています。
容量30リットル。1泊2日の荷物に対応する大型バックパックです。
材質ポリエステル
色ブラック/グレー
質量(g)1460
内容量(L)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×565
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
あらゆる過酷な気象条件、環境からライダーを守る。すべてを装備したアドベンチャージャケット。急な天候や気温の変化にも対応し、ライダーを強力にサポートするライディングジャケット。防水・防風・透湿性等に優れた素材を採用、すべてのテクノロジーを投入した一着です。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートトリップからロングツーリング、そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く対応。また、防寒対策として着脱式インナージャケットを装備。酷暑の夏に対応できるベンチレーション機能は、長年培ったノウハウを惜しみなく投入しました、胸部、フロントVベント、アーム部からの外気のエアインテークを大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気し、驚くほど効果的に衣服内環境を最適な環境に保ちます。【酷暑でも快適、高機能ベンチレーション】。大きく開く胸部ベンチレーション、フロントVベント、・腕部ベンチレーション、大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気。衣服内環境を快適に保ちます。【優れたプロテクション性】。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドを装備しライダーをガード。肩・肘は新型のベンチレーションCEパッドを採用。【上質な素材】。軽く、肌触りの良い高品質なメイン素材で、既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水・透湿機能】。実地テストを重ねた確かな防水機能と湿気を放出する透湿機能を備え、雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。使用シーンを考えて用意された多くのポケットは、ツーリングシーンでの使い勝手を考慮して設計されています。【豊富なサイズ設定】。大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。
用途MATERIAL:表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工。(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー/タフタ(ナイロン)。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。インナー襟裏/起毛トリコット(ポリエステル)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)。防寒インナージャケット標準装備
付属品防寒インナージャケット標準装備
プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
付属品アジャスター(4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(Φ75大型)
通勤や通学に便利な大型のフロントカゴです。
カゴの下部と背板側がメッシュになっているため、小物を入れても落ちにくくなっています。
取付金具は大切なバックに傷がつきにくい丸頭根角ボルトを採用しました。
大型の背板とカゴ足2箇所止めの採用で、大きなカバンを入れても横ブレしません。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)267~205
質量(g)1500
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)398~365×200
上部寸法(mm)458~382×262
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム
色ダークグレー
種類キャスター付
足ペダルで開け閉めらくらく。移動用ハンドル付。
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用 飲食店 食品工場
種類集積保管庫
材質ポリエチレン
色ダークグレー
キャスター径(Φmm)200
総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。
用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。
付属品アジャスター
材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターあり
グリーン購入法適合
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
カヤックフィッシング用ハイバック仕様の固型式ライフジャケット(PFD)。背の高いシートにも対応できるよう背面の浮力材をカットしています。フロント部分は大型ポケットを左右に装備していますが自由に動きがとれるようになっています。左右ポケットを開くと収納物が一目で確認、または作業もできます。胸にはプライヤーやハサミを取り付けるスナップホルダー、またランディングネットなど用のスナップDリングがあります。両肩と背面には「SOLAS」反射布が付いており、安全性と視認性も万全です。
関連キーワード