ライニング材には吸汗ドライ生地を使用し、ムレを軽減します。
履き口カバー付きで水や異物の侵入を防ぎます。反射材も付いており、夜間や暗所での作業も安全です。
厚さ4mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能吸汗
足幅EEE
質量(g)1760(L)(両足)
種類セーフティシューズ
製法加硫製法
材質(甲被)ラバー
材質(インナー)吸汗ドライ生地
材質(底部)ラバー
カバー寸法(mm)60
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/EVA
色グレー
保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28
混率(%)ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)対応
保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28
混率(%)ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)対応
CLASS1適合 チェンソー防護ブーツ 先芯入り アラミド繊維入り
用途チェンソー作業 芝刈り作業
形状ハイカット
色チャコールグレー
標準質量(g/片足)1330
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現!
耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを装着。
用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業
色グレー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1100
高さ(cm)30、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。
用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテル
色グレー
規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101
機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット
性別男女兼用
銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。スニーカータイプ。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。
用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
色アソート(黒、紺、グレー)
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード