7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2 グレー 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1巻
6,198 税込6,818
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□ 許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200 税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2 表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□ 寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
44,500 税込48,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッセル導電性ゴムマット
エコ商品
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に 付属品導電性マット用ステッカー(5枚) 厚さ(mm)2 質量(kg)29 グレー 長さ(m)10 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2 抵抗値10^6≦R≦10^7Ω 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷

補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。 長さ(m)10 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.5 接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内) 質量(kg)18
1巻
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人体の静電気を除く除電マット。・静電防止糸や導電性裏材を併用し、このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されます。
シルバーグレー 材質表面:ナイロン100%、裏面:特殊塩化ビニール 幅(cm)180
1個(1m)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0) シルバーグレー 質量(kg)1(m2)に付約3.4 材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)