13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フソー化成タフモールL
屋外での使用にも適した耐候性樹脂製。(フタのみ)
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
278 税込306
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 適合ケーブル(Φmm)10
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。 材質ASA 質量(g)4 寸法L(mm)74 寸法H(mm)10.3 寸法W(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付 適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)