こんなお得な商品も!

牛床革手袋
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
質量(g)180
耐熱温度(℃)80
強度中
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/C
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
色(手首部)レッド
ゲージ数13
耐切創性5、X/B
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム
色グレー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維
ゲージ数13
耐切創性5、5/C
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
関連キーワード