5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム 高さ(mm)995 奥行(mm)395 間口(mm)765 段数4段 均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10 最大積載量(kg/台)50
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体には耐久、耐水性の高いターポリンを使用しています
材質ターポリン(PVC・ポリエステル)・ポリプロピレン・スチール(アクリル焼付塗装) 高さ(mm)380(本体290) 奥行(mm)250 間口(mm)430 キャスターなし 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×2.5×47
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン 材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー 質量(kg)3 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター) 床面高さ(mm)106 荷台寸法(mm)390×340 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 材質(荷台)衝撃耐性PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライカート
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ 材質(車輪)PP 段数3段 キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター ストッパーあり 引出しなし
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー。図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。※お手元のケースを利用される場合にはその仕様に影響される場合があります。
材質本体:スチール、専用ケース:PP 幅(mm)【全体】700【専用ケース】614 質量(kg)【全体】17.2 高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203 奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
1個
48,980 税込53,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)