【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)1.53
容量(L)約28
耐荷重(kg)80
関連キーワード