種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90°
プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状曲ガリ
モールとモールの間を接続する商品です。
ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。
接続ユニット(平面曲がり)。
床配線の際ケーブルを保護するモールどうしを接続するユニット。
用途モールとモールの間を接続する商品です。
色グレー
材質ABS
形状平面曲がり
種類エルボ
分類たて系列部材
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズΣ90
種類曲がり
シリーズΣ90
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ105
材質塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)151
寸法H(mm)55
寸法D(mm)115
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90
仕様内曲り・外曲り共用
種類曲り
角度(°)90
適合サイズ(軒とい)RK85
サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸120
種類曲がり
シリーズ丸120
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類曲がり
シリーズ丸105
関連キーワード
1
2
3
次へ