質量(kg)約1.96
消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450
機能首振り
電源(AC V)100
風量調整3段階
関連資料(5.43MB)
クランプ式のデスクラックとなっております。
設置面の天板の厚さが15mm~33mm以内で、取付しろが50mm以上のデスクに取り付ける事が可能です。
材質板面/表面材:メラミン化粧板、板面/芯材:バーティクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS
取付取付可能な机の形状、天板厚さ:15~33mm以内、取付しろ:50mm以上(有効奥行)
タイプ挟み込み式
耐荷重20
税率設定キーを2つ備えたミニ卓上電卓
充実の6色カラーバリエーション
清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。
クリック感のあるはっきりとしたタッチ感
サイズミニ卓上
質量(g)116(電池含む)
タイプ抗菌タイプ
電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数10桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
質量(g)640
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187
消費電力(W)(50/60Hz)10/8
風量調整3段階
角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。
フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。
高さは3段階変更出来ます。
低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。
挟み込みは10mm~35mm。
色グレー
材質フェルト・布・他
幅(mm)32
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.7
高さ(mm)450
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)5.1
高さ(mm)450
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.7
高さ(mm)320
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.3
高さ(mm)320
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
飛沫対策として使えるアクリル板付きの卓上間仕切りポットです。
高さ600mmなので、座った状態で顔まで仕切ることができます。
スモークタイプのアクリル板で圧迫感なく、パーソナル空間を確保できます。
並べて使うとデスクやテーブルの仕切りにも使えます。
脚元のシンプルなグリーンが目をなごませ、ストレス軽減にも役立ちます。
用途飛沫感染予防用の卓上仕切りとして。
材質フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト/仕上パネル:透明アクリル/ベース部:樹脂木目転写MFD
高さ(mm)600
奥行(mm)150
幅(mm)2398
質量(kg)5.2
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)7.2
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)6.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)5.6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)6.4
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)4.8
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)4.4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)3.6
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.7
高さ(mm)450
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)3.8
高さ(mm)320
奥行(mm)677
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)3.5
高さ(mm)320
奥行(mm)577
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)5.1
高さ(mm)450
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.3
高さ(mm)320
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)677
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.7
高さ(mm)320
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)4.6
高さ(mm)450
奥行(mm)777
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)4
高さ(mm)450
奥行(mm)577
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)20
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)777
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)7.2
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)6.4
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)4.4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)6.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)6
高さ(mm)320
奥行(mm)32
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)6.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ