テレワーク業務にも最適で、机上スペースをスッキリさせます。
用途テレワーク用。
幅(mm)485
材質(本体)スチロール樹脂
奥行(mm)332
最大積載量(kg/台)3
卓上保管用の台
材質ASA+PC-FR
RoHS指令(10物質対応)対応
机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。
用途プリンタの下のスペースを有効活用。
付属品取り付け用クランプ2組
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.3
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×167
アズワン品番64-0868-92
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード