39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプダブル 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(200個)ほか
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7905 グレー 寸法L(mm)20.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
509 税込560
当日出荷

セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

DST(大同端子製造)ツインフェルール端子
エコ商品
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7878 グレー 寸法L(mm)22.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-91 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
549 税込604
当日出荷

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(500個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1436 グレー 寸法L(mm)16.7 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)1.8 寸法D2(mm)2.1 アズワン品番65-2006-08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
769 税込846
当日出荷

1箱(100個)
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7883 グレー 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-89 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7903 グレー 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-88 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(100個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様フェルール長(mm):16 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)0.75×2 アズワン品番64-2221-09 入数200
1パック(200個)
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様フェルール長(mm):23 材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン グレー 適合電線(mm2)4.0×2 アズワン品番64-2221-13 入数100
1パック(100個)
2,100 税込2,310
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7873 グレー 寸法L(mm)16.4 寸法L1(mm)9 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(100個)
819 税込901
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1439 グレー 寸法L(mm)14.7 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)1.8 寸法D2(mm)2.1 アズワン品番65-2006-07 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に 端子形状棒形 材質(端子)銅スリーブ
1パック(200個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7900 グレー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-76 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1袋(100個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7908 グレー 寸法L(mm)25.4 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)4.8 寸法D1(mm)2.8 寸法D2(mm)3.2 アズワン品番65-2005-77 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)4 適合電線範囲 AWG(#)12
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(100個)
999 税込1,099
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
エコ商品
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×100個)
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×500個)ほか
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。 材質銅、ポリプロピレン 全長(mm)15.2 寸法L(mm)15.2 外径(Φmm)0.9 内寸(mm)0.8 寸法P(mm)8
1袋(500個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)