こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ壁掛け
保護等級IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下
設置場所屋内・屋外兼用
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
使い方いろいろ!
仕様裏面粘着テープ付、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
穴間隔(mm)80用
両開きタイプの工具箱でトレイ付きのため、小物も取り出しやすいです。ABS樹脂を使用し、耐久性、耐衝撃性に優れています。TANOS社製システナーに連結可能で持ち運びに便利です。
用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。
付属品小ボックス×2、中ボックス×2、大ボックス×1
トラスコ品番384-2902
材質ABS樹脂
色ライトグレー
高さ外寸(mm)160
外寸法・奥行(mm)296
外寸法・間口(mm)396
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
木のフタのお弁当箱。天然木ならではの木の風合いが楽しめるフタと軽量でお手入れしやすい樹脂製本体の組み合わせです。汁もれしにくいパッキン付き。フタを外して電子レンジ・食洗機OK。仕切り・ランチベルト付き。
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、フタ:天然木(表面塗装の種類/ウレタン塗装)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)約94×172×54
容量(mL)約400
耐熱温度(℃)本体・仕切り:140、パッキン:140
16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし
仕様可動棚※中棚は取り外し可能です
材質スチール
色ライトスモーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1790
鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
関連キーワード