3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【加湿×暖房で1台2役】【人感センサー】【加湿タンク2.5L】【加熱気化式】 大風量の加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る節電運転ができます。 ワイドな送風口でパワフルに温風が広がります。 イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。 電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能) 転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
質量(g)5500 電源(V)AC100 消費電力(W)【強】1250/【弱】625/【加湿運転時(※加湿「連続」+温風「強」使用時)】1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(100℃)/温度過昇防止用サーミスタ 適合床面積木造10畳・プレハブ17畳 温風機能3段階(自動・強・弱) 加湿方式加熱気化式 加湿機能連続/自動
1台
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2400 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー 運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面に美しい木目柄を配し、上部にはレザー調のハンドルをあしらったスタイリッシュなデザインのセラミックファンヒーター&ファンです。ナチュラルにもモダンテイストにも馴染みます。温風と送風を広く届ける首振り機能、自動首振りモードを搭載しております。左右合計約45°の広範囲に温風または送風を届けます。転倒時には自動的に電源オフになる安全仕様、思わずぶつかった時や地震など、万一の場合への配慮もあるため、毎日安心してお使いいただけます。
用途部屋の雰囲気を変えず、暖かくしたいときに。 セット内容本体、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)1.73 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)弱:800、強:1200、送風:4 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時運転停止スイッチ 電源コード(m)1.6 首振角度(°)左右合計45
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)