1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)