2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段) サカエ 動画あり
ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 高さ(mm)740 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数3 全高(mm)最大H1000 キャスターあり ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)150 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードデザインのフルカラーワゴンです。 天板2段、引き出し式深型パット1段、固定式深型パット1段、中仕切り1段付き。 取手部分はグリップ付きで移動も楽です。 新型ボールキャスター使用で静粛性が高く、スムーズな動きです。
キャスター新型ボールキャスター 材質(キャスター)ウレタン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(中仕切り)70×355×245 材質(フレーム)スチール粉体塗装仕上げ 材質(天板)メラミン化粧合板 パット寸法(mm)(外寸)高さ80×幅365×奥行275、(内寸)高さ75×幅325×奥行225 材質(パット)PP 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×300 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)875×465×300
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)