2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGT-WH04FG ホームベジトラグウォールハガー コンパクト タカショー 動画あり
ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ グレイウォッシュ 材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン 幅(mm)770 質量(kg)約6.3 質量(g)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ホームベジトラグウォールハガー タカショー 動画あり
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ 材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン グレイウォッシュ
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)