33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(20個)
3,598 税込3,958
16日以内出荷

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ 長さ(mm)2730 幅(mm)10.8 厚さ(mm)4.5 基材アルミ
1箱(2本)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ 長さ(mm)2730 幅(mm)26 厚さ(mm)14.5 基材アルミ
1箱(1本)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアルな陰影感と多色感が魅力のデザイン不燃壁材 深彫り調のエンボス加工でエッジの効いた陰影と素材感のある意匠が魅力の装飾不燃壁材。壁面にアクセントを加えて、お部屋を個性的に演出します。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオエッジ 長さ(mm)2730 幅(mm)12.5 厚さ(mm)15.6 基材アルミ
1箱(2本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロッククッション モノタロウ 動画あり
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 長さ(mm)2730 幅(mm)40 厚さ(mm)40 基材アルミ 表面オレフィンシート
1箱(1本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品USBタイプCケーブル1本 寸法(mm)210×160×80 グレー 質量(g)220
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

「誰にでも使いやすいデザイン」を追求した、アルミフレーム折りたたみ椅子。 3kgと軽量で、背は持ち手が大きく空いており、女性でも軽々取扱いが可能です。 他にも荷物掛けフックや連結機能、脚端パーツなど、便利な機能を標準装備しております。 背・座パッド付き(張地:ビニールレザー) 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)453×490×760 材質(フレーム)22.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 材質(脚)ナイロン樹脂成型品 材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品 材質(パッド)座(パッド):ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー グリーン購入法適合 スタッキング可能
1脚ほか
9,198 税込10,118
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「誰にでも使いやすいデザイン」を追求した、アルミフレーム折りたたみ椅子。 2.8kgと軽量で、背は持ち手が大きく空いており、女性でも軽々取扱いが可能です。 他にも荷物掛けフックや連結機能、脚端パーツなど、便利な機能を標準装備しております。 座パッド付き(張地:ビニールレザー) 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)453×490×760 材質(フレーム)22.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 材質(脚)ナイロン樹脂成型品 材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品 材質(パッド)座(パッド):ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム、ビニールレザー グリーン購入法適合 スタッキング可能
1脚ほか
8,198 税込9,018
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス 保護等級IP65
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に 材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。箱単位での受注生産で納期は約2ヵ月かかります。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級IP65 カバー色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス ライトグレー 質量(g)1090 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1513 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス 材質ポリカーボネート ライトグレー 質量(g)1295 使用温度範囲(℃)-20~+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 保護等級IP65 難燃性UL94V-0 色(カバー)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5台)ほか
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) ボディー:ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9台)ほか
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UL認証の開閉式ボックスでメンテナンスが容易なタイプです。耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 2ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E343339 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。
材質カバー:ポリカーボネート / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート ボディー:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-20~+75 保護等級NEMA Type 1 , 4X (IP56相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10台)ほか
16,980 税込18,678
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ
エコ商品
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル アズワン品番64-0884-84 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。
仕様シリンダー方式 フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×745 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 入数(個)6 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)388×386 グリーン購入法適合
1脚ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2.2kgと超軽量な、スリムサイズのアルミフレーム折りたたみ椅子。 床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。 座パッド付き(張地:布) 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 質量(kg)2.2 材質(フレーム)Φ19アルミパイプ・粉体塗装・シリンダー機構 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 材質(脚)エラストマー樹脂(床接部) グリーン購入法適合 スタッキング可能
1脚ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

座高300mmの低座高折りたたみ椅子。 アルミフレームを使用し、1.8kgと超軽量です。 床を守る樹脂パーツを装備するなど、軽いだけでなく性能も十分備えています。 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 質量(kg)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×440×588 材質(フレーム)19.0アルミ楕円パイプ・粉体塗装、シリンダー機構 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 材質(脚)エラストマー樹脂(床接部) 材質(座面)背・座:ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合
1脚ほか
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギルドデザイン削り出し名刺入れ
ギルドデザインはビジネスアイテムである名刺入れをジュラルミンから削り出して製作いたしました。 。 本製品は世界で初めて「直径3mmの極小ベアリング」を4個内蔵した名刺入れです。 ベアリングの内蔵により開閉が驚くほど滑らかな名刺入れに仕上がりました。 。 また、本体の素材にはアルミ国内トップメーカーである古河スカイ製(株式会社UACJ)。 「ジュラルミン合金A2017S」の無垢材を使用し高精度マシニングセンターで削り出しています。 。 ベアリング、素材以外にも表面処理、パッケージの箱に至るまですべての物は日本で作られたモノとなっています。 。 この徹底した『メイドインジャパン』へのこだわりこそが、。 お客様に安心して使用して頂ける高品質な名刺入れの自信へとつながります。 。 信頼の日本製を使用するからこそ得られる『高品質』をぜひ体感してください。
収納枚数約15枚(最大20枚) 材質ジュラルミン(削り出し) 収納寸法(mm)収納サイズ91×55、厚み0.25の一般的な名刺 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×110×9
1個
8,750 税込9,625
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

驚きの軽さとスリムな横幅で、大会場の設営に活躍。 すべり止め効果と傷防止を兼ねプレパラートを装備。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様座パッドなし、シリンダー機構、スタッキング可能 質量(kg)1.9 種類折りたたみ椅子 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)438×440×735 フレームΦ19アルミ丸パイプ、粉体塗装 背もたれあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878 座幅×座奥×座高(mm)357×361×420 材質(脚)アルミ 材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 グリーン購入法適合
1脚ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーカイスクリーンパーティション
エコ商品
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。 質量(kg)27 奥行(mm)524 フレーム本体:アルミ押出材 キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付) スタンドスチール(樹脂焼付塗装) 表面パネル:両側全面クロス 材質(表面)ポリエステルクロス グリーン購入法適合 パネル合板・紙
1箱
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トーカイスクリーンパーティション
エコ商品
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。 幅(mm)サイド700/センター900 質量(kg)30.5 奥行(mm)524 フレーム本体:アルミ押出材 キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付) スタンドスチール(樹脂焼付塗装) 材質(表面)ポリエステルクロス マグネットホワイトボード部はマグネット可 グリーン購入法適合 パネル合板・紙
1箱
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4輪自在キャリー。縦横の連結可能。スタッキング収納可能。滑り止めボッチ付き。ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)
材質本体・キャスター:PP・エラストマ― 幅(mm)(約)290 質量(kg)(約)1.2 クールグレー 車輪径(Φmm)(約)50 奥行(mm)(約)424 耐荷重(kg)(約)80 キャスター4輪(自在×4) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8 特性連結可/スタッキング可
1箱(6台)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器梱包) 密着性に優れた先端形状
グレー 全長(m)50 仕様片面リップ 材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー) 表面処理無地 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚異、座パッド付きの為この品番は2.2kg。スリムな横幅(W440mm)のエコチェア。座パッドの着脱か容易です。滑り止め効果と床の傷防止を兼ねた安心の装備。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品・ウレタンフォーム 仕様折りたたみ設計:シリンダー機構 材質脚端:エラストマー樹脂・ジュラコン(R)樹脂一体成型品 質量(kg)2.2 種類折りたたみ椅子 張地オレフィンレザー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×438×735 パイプ径(Φmm)19 材質(フレーム)アルミパイプ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×99×878 色(フレーム)シルバー(紛体塗装) 座高(mm)430 材質(背)ポロプロピレン樹脂成型品 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)357×361 グリーン購入法適合 スタッキング可能
1脚ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途壁材・腰壁~不燃壁材~ 材質PVC(裏面粘着加工) 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 質量(kg)約25(段ボール梱包) 長さ(m)50 各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155(法定不燃材料下地※)※平成12年建設省告示1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミ除く。 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(MFN-0648)
1箱(1枚)
549,800 税込604,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)