ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。
アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。
毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質高強力ポリエチレン+ナイロン
色グレー
サイズフリー
質量(g)約32(1枚)
規格EN388:2016
全長(cm)約30.0
耐切創性カットレベル3/X
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)20
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)18
腕幅(cm)25
1双
¥529
税込¥582
当日出荷
薄手で柔軟性の高い耐切創レベルCアームカバーです。
親指ループによりさらにしっかりとフィットします。
用途建設作業、組立、メンテナンス
色モトルグレー
ゲージ数15
素材繊維部: HPPE、ガラス、ポリアミド
特性耐切創
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。
紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズフリー
規格耐切創レベル3
素材ポリエチレン(PE)、ナイロン
耐切創性3
特性耐切創
EN388規格2003規格:3、2016規格:3
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
色グレー
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、クール
1双
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズフリー
特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)40
紫外線遮断率(%)99以上
RoHS指令(10物質対応)対応
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
色グレー
素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維
耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
特性耐候性、伸縮性、耐切創
高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。
色グレー
サイズフリー
タイプ2023更新版
規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D
内容1組
全長(cm)約55
素材アラミド繊維
ゲージ13
特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード