落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい
材質杢調生地
形状2段
質量(g)約190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×155×110
深さ(mm)約180
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途2段腰袋。
色ブラック・グレー
材質ポリエステル
形状2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×240
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150
高さ(mm)190
ベルト通し幅(mm)90
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
関連キーワード