シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック
ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計
施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック
シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ
キー3本付属
ワイヤー長(mm)600
色スモーク
付属品キー3本
質量(g)120
太さ(mm)10
1個
¥599
税込¥659
欠品中
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×1000
質量(g)120
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1000
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。
カギをなくす心配のないダイヤル式
材質本体:鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ12×370
質量(g)170
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)370
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用
タイプワイヤー錠
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約10
コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。使いやすいシリンダーキー採用。
セット内容キー2本付き
色スモーク
長さ(cm)約60
キー方式シリンダー
太さ(mm)約6
1セット(2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300
質量(g)145
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)300
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q"
オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。
ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
色グレー
質量(g)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)
ワイヤー長(mm)300
キー方式3桁ダイヤル
ワイヤーストレート
太さ(mm)4
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
【商品特徴】。本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】。製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】。長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。
キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
長さ(mm)600
ピッキング、盗難防止対応のティンプルキーを採用。前差しタイプ 。Φ13・16・19mm対応
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105
開口部(mm)約50
上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13mmのフレーム用
材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105
開口部(mm)約50
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途自転車などの施錠に
有効内寸(mm)600
キー方式ダイヤル式
番号設定可
太さ(mm)10
長めの70cm。ディンプルキー3本付
ロックキー式
キーを持たなくていいダイヤルタイプ
車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。
スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。
どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子
樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
質量(g)約95
内径(Φmm)縦:約100/横:約50
長さ(cm)30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)8
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品ディンプルキー3本
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)10
【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
アルミキーヘッドで軽量!
用途自転車防犯チェーン錠
長さ(mm)1200
色グレー
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)チェーン3
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
好きな形に変形、固定
質量(g)266
長さ(cm)60
太さ(mm)15
YL1 AIR JUST COMBO MY SET DIAL LOCK (NEOZIP Lock Cmbo) 10mm×3.8mm×50cm
使い易く車体に優しいワイヤー直径。柔軟性のある編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強くし、シリコンカバーの保護
お好みの4桁数字にすることで安全性を向上!
車体のキズを防止するシリコンボディ。
用途キーで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。
キー方式ウェーブキー(2本付)
長さ(mm)600
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200
質量(g)670
ユニークなデザイン性のオーバル形状型ロック!。オーバル形状がロック機構中心部に作用する力がダイレクトに伝わることを緩和する。バックフォークとスポークを施錠する簡易ロック。ワイヤーやチェーンを用いて固定物と施錠できます。好きな番号に変更可能。
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ワイヤー錠
用途Φ12×900mm。スペアキー:3本付き。スモーク
色スモーク
キー方式ワイヤー錠
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm
色グレー
寸法(Φ×mm)12×600
1個
¥889
税込¥978
21日以内出荷
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色アーバン迷彩
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金マイセット4桁ダイヤル錠
仕様長さ:15mm×60cm
15mm×60cm Memory Cable
シリコンラバー形状記憶合金錠/ディンプルキー3本
「MUNI」ブランドのコイルタイプワイヤーロック
駐輪時はソフトカバーを裏返して鍵として使用し、収納時は元に戻して汚れを気にせずカバンやポケットに収納可能
コイル状のワイヤーは収納時に束ねる手間を省き、ロック解除後はストレスなくソフトカバーに収納
素材の肌触り、ダイヤルや開錠の際の動き、そして収納時にソフトカバーを裏返す際の「パコッ」という軽快な音にまで、心地よさを追求
ナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能
キー方式ダイヤル式
ワイヤー長(mm)1800
寸法(mm)85×85×58
質量(g)160
太さ(mm)3
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠
付属品シリンダーキー2本
色スモーク
ワイヤー長(mm)600
ロック鍵式
太さ(mm)8
1本
¥398
税込¥438
5日以内出荷
電動アシスト車のバッテリーの盗難防止に!
用途ダイヤル錠・ボタン式
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×220×25
キー方式ダイヤル錠・ボタン式
関連キーワード
1
2
次へ