地下足袋を履き長時間激しい動きをするお祭りに最適な、地下足袋用インソールです。地下足袋の中にインソールを入れるだけで、アスファルトなどから伝わる強い衝撃を吸収し、足・膝・腰のトラブルを軽減します。中足部とかかと部に、掛かる衝撃を吸収し、足・腰・膝への負担を和らげます。ソルボセインの衝撃吸収機能で、地下足袋での快適性をアップさせます。ホールド性に優れ、かかとを守るヒールカップ形状です。表生地は、吸汗性と耐摩耗性に優れたシンカーパイルを使用しています。
用途地下足袋用機能付インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン樹脂、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:綿・ポリエステル
仕様カップインタイプ
素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。
用途高所作業用として
形状ハイカット
色黒/グレー
質量(g)470/片足
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)牛ベロア革
機能耐滑性、耐油性
JIS規格T8101革製LF
足幅EEE
材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
頑丈なリップストップ生地に、心地よいストレッチ性をプラス。カーゴポケットは長財布も収まる抜群の収納性、底フラシ仕様でモノあたりがしにくく、膝が曲げやすい。穿くたびに"進化"を体感する"進化系"ミリタリーカーゴパンツ。
用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩
種別カーゴパンツ
機能ストレッチ
股下(cm)83
一日の終わりに足裏リフレでリラックス
歩くたび、インソールの凹凸が足裏を刺激!
自重でスッキリ指圧!
足裏全体を指圧する従来の健康スリッパと違い、指圧箇所を絞り込むことによって、
気になる部分だけをピンポイントにほぐします。
足裏専門家と共同開発
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏
自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、
オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。
また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
サイズ(cm)25~27
色グレー
材質生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン、底材:ポリエチレン
サイズフリー
質量(g)170
靴タイプスリッパ
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
【抗菌防臭】【丸洗いOK】。敷きパッドとボックスシーツが一体化。干すスペースが確保できない、沢山洗うのが面倒などのお悩みを解決します。QMAX値:0.551で触れるたびにひんやり快適。厚さ約25cmまでの敷き布団、マットレスに使用可能です。全周ゴムなのでしっかり固定され、寝返りを打ってもずれにくくなっています。夏に嬉しい抗菌防臭機能付き、洗濯機で丸洗い可能なので定期的にお手入れできて清潔。サイズ展開はシングル、セミダブル、ダブルからお選びいただけます。
仕様QMAX値:0.551
材質表生地:ナイロン50%、ポリエチレン50%/充填物:中綿:ポリエステル100%、不織布:ポリプロピレン100%、裏生地:ポリエステル100%
質量(kg)1.37
機能抗菌防臭(表生地)・丸洗い可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×200×30
【抗菌防臭】【丸洗いOK】。敷きパッドとボックスシーツが一体化。干すスペースが確保できない、沢山洗うのが面倒などのお悩みを解決します。QMAX値:0.551で触れるたびにひんやり快適。厚さ約25cmまでの敷き布団、マットレスに使用可能です。全周ゴムなのでしっかり固定され、寝返りを打ってもずれにくくなっています。夏に嬉しい抗菌防臭機能付き、洗濯機で丸洗い可能なので定期的にお手入れできて清潔。サイズ展開はシングル、セミダブル、ダブルからお選びいただけます。
仕様QMAX値:0.551
材質表生地:ナイロン50%、ポリエチレン50%/充填物:中綿:ポリエステル100%、不織布:ポリプロピレン100%、裏生地:ポリエステル100%
質量(kg)1.18
機能抗菌防臭(表生地)・丸洗い可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×200×30
手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。
用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約430(26cm)
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ地下足袋
綿の特性による強くて爽やかな通気性。絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果。両方の素材の良さを生かしています!
用途24.5~27cmまでの普通サイズ。仕事用にも普段履きようにもおススメ!
材質絹
色杢
質量(g)190
サイズ(cm)24.5~27
機能通気性、抗菌性
入数1組
指タイプ足袋
1組
¥759
税込¥835
8日以内出荷
屋内外で軽快に履きこなす作業靴。
インソール抗菌・防臭機能付き。
機能防臭、抗菌
色グレー
ウィズ3E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約240(26cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプたびぐつ
体型を選ばず美しく着用できる、誠実でクラシカルな印象のベスト最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20
機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/オールフィット3Dパターン/大容量ポケット/プラスM/スカーフループ/Wネームループ
生地グラフェンテック
足さばきのよい正統派Aラインスカート最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20
機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/カーブベルト/すべり止めテープ/3段カン/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止
生地グラフェンテック
誠実でクラシカルな印象の動きやすいジャケット最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20
機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/ARM360°/オールフィット3Dパターン/大容量ポケット/シークレットポケット/2Wayスカーフループ/Wネームループ
生地グラフェンテック
性別女性
女性らしさを演出するタックフレアスカート最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20
機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/カーブベルト/すべり止めテープ/3段カン/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止
生地グラフェンテック
関連キーワード