ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。
厚さ(mm)約1.4
振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。
わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。
材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)
色ブラック+グレー
規格ISO10819、JIS T8114
入数(双)1
機能防振
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード