こんなお得な商品も!

連結平台車 ミニ ナイロン車輪
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
最大積載荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)50
特性軽量、持ち手が二箇所有
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
4輪自在キャリー。縦横の連結可能。スタッキング収納可能。滑り止めボッチ付き。ヒモ取付穴付き。(ヒモは付属されておりません。)
材質本体・キャスター:PP・エラストマ―
幅(mm)(約)290
質量(kg)(約)1.2
色クールグレー
車輪径(Φmm)(約)50
奥行(mm)(約)424
耐荷重(kg)(約)80
キャスター4輪(自在×4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8
特性連結可/スタッキング可
1箱(6台)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
縦・横に連結できる平台車
材質PP
質量(kg)2.65
耐荷重(kg)130
キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車
外寸(mm)677×398×132
RoHS指令(10物質対応)対応
連結もスタッキングもできる万能台車。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4方向取手付、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
連結ができる平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン鉄
スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館
幅(mm)510
質量(kg)3.9
高さ(mm)758
奥行(mm)525
張地ビニールレザー
材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ
座高(mm)440
材質(座面)PP樹脂成型品
材質(背)PP樹脂成型品
グリーン購入法適合
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
棚板調整ピッチ(mm)25
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様台車天板収納型
色ネオグレー
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)200
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)800
均等耐荷重(kg/段)200
ワンタッチで簡単に積み重ね連結できます。バスケットタイプで異形物の収納に向いています。道具や資料など出し入れが簡単です。専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。
用途工具の整理整頓に。工具の持ち運びに。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
耐荷重(kg)20
外寸法・奥行(mm)296
外寸法・間口(mm)396
有効内寸法・間口(mm)357.8
有効内寸法・奥行(mm)221
有効内寸法・高さ(mm)122
ダイメトロール座:樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。
メッシュシェル:メッシュ生地のような眼の細かさを樹脂で実現。樹脂特有の弾力性が背中を適度にサポートします。
連結プラパート。スタッキング(積み重ね)可能。
ロングライフ設計。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付、LTS台車40に30脚積載可能
材質(背)ポリプロピレン、(座)布張り、ダイメトロールシート使用、(脚部)Φ12.7スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装
幅(mm)490
質量(kg)4.4
高さ(mm)790
奥行(mm)525
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)430
スタッキング可能
メモ台なし
関連キーワード