高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
材質難燃PE
仕様単層波付管
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に
歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。
設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。
マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。
付属品テスト用単三乾電池2本
材質本体:ABS
幅(mm)20
高さ(mm)35
電源(V)単3乾電池×2
電源単3乾電池×2
色(本体)グレー
明るさ(Lm)60
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
関連キーワード