撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション
色レッド/ブラック/イエロー/グレイ
質量(g)21
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス - オス
コネクタ1SATA電源[15ピン]×2
コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様天板に配線口あり
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)35
高さ(mm)900
奥行(mm)528
内寸奥行(mm)455
内寸幅(mm)859
高さ内寸(mm)880
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード