23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー 質量(g)1300 容量(L)19.5 耐荷重(kg)1個当たり:19/積み重ね時:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:362×240×232/外寸:450×295×255
1個(1個)ほか
1,860 税込2,046
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー 質量(g)3300 容量(L)58.7 耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:522×378×308/外寸:624×450×330
1個(1個)ほか
4,330 税込4,763
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー
1個(1個)ほか
4,310 税込4,741
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。手が痛くなりにくい、厚みのある持ち手部分。
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス
1個(1個)ほか
2,150 税込2,365
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日々の勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、メッシュ素材のPCケースが登場!。ケース内側上部にカーブのついたポケットが付いており、小物を分けながらも中身が取り出しやすい。Pastyシリーズ製品とあわせて使うことでカラーの組み合わせやカラー統一を楽しめる。1.透けるメッシュ素材で外から中身を確認できる。2.カーブのついたポケットが上部についている為、小物を分類して収納し、中身も取り出しやすい。3.リング形状で指をひっかけて開きやすいファスナー。開口部が大きく開くので中身が取り出しやすい。4.PC収納ポケットにもクッションがついていて持ち運びも安心。5.女子中高生に人気のパステルカラーでPastyシリーズで色を合わせて使用できます。GIGAスクールでも推奨されている11~13インチ程度のパソコンを収納可能。クッションポケットでPCを傷つけにくい。チャックが一つで開け閉めがしやすい。A4プリントも一緒に入れられる。持ち運びに便利なベルトつき。
仕様13インチPC対応(目安) 材質(本体)ナイロン・ポリエステル、(スライダー)金属 サイズ11~13インチ程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×41×240
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンや充電機器をコンパクトに収納 充電しながら持ち運べるモバイルバッテリーケースとしても最適 スマートフォンと充電機器をまとめて収納 内部からファスナー部を介さずケーブルを通せるホール付 SDカード等の収納に便利なインナーメッシュ付 取り出しやすいダブルファスナー仕様 別売のベルトで肩掛けポーチとしても使用可能 大切な機器を保護するクッション素材採用
グレー 外形寸法(mm)約196×25×100(Dカン含まず) 内形寸法(mm)約170×20×90 質量(g)約68 材質ポリエステル、金属
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 長さ(cm)13 素材ナイロン
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)0.25 グレー 機能耐溶剤 全長(cm)7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランオフ ウォータープルーフ ヒップパック NiteIze 動画あり
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン 質量(g)約150 タイプポーチタイプ 対応機種汎用 防塵防水性能IP67 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1セット(10本)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロゴがエンボス加工されたファブリック素材のストラップ/金属製のカラビナフック付き/お好みの長さに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシート付属
材質ナイロン グレー 質量(g)44(本体)/94(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W55xH225xD37(パッケージ込) 端末スマートフォン
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ロゴがエンボス加工されたファブリック素材のハンドストラップ/金属製のカラビナフック付き/お好みの長さに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシート付属
材質ナイロン グレー 質量(g)28(本体)/39(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W75xH275xD9(パッケージ込) 端末スマートフォン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナピュア フォールディングミラー 堀内鏡工業 動画あり
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます) サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。 Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。 MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。 Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。 LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク 形状四角 材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。※金属製のペン先を使用する場合は、iPadの画面を傷つける恐れがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:× 付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット 質量(g)約13 備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 外形寸法(mm)約Φ8.8×166L 使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 先端径(Φmm)1.6 商品タイプ本体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン 材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー 質量(kg)3 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター) 床面高さ(mm)106 荷台寸法(mm)390×340 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 材質(荷台)衝撃耐性PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日々の勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、。軽量でおしゃれな透け感のあるメッシュ素材のガジェットポーチが登場!。ケース内側上部にカーブのついたポケットが付いており、小物を分けながらも中身が取り出しやすい。Pastyシリーズ製品とあわせて使うことでカラーの組み合わせやカラー統一を楽しめる。1.透けるメッシュ素材で外から中身を確認できる。2.カーブのついたポケットが上部についている為、小物を分類して収納し、中身も取り出しやすい。3.リング形状で指をひっかけて開きやすいファスナー。開口部が大きく開くので中身が取り出しやすい。4.女子中高生に人気のパステルカラーでPastyシリーズで色を合わせて使用できます。ポーチの前後から中身を確認できる。ふちがしっかりとした縫製できれいな形を保てる。開口部は大きく開く仕様で中身の出し入れがしやすい。つけはずしできる持ち手がついているので、腕にかけたり机にもかけられる。
材質(本体)ナイロン・ポリエステル、(スライダー)金属 本体質量(g)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×55×115
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)