【貼り合せ位置】センター貼り
坪量(g/m2)70
長さ(mm)205
幅(mm)90
サイズ長形4号
タイプB5横四つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
窓枠あり
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)6.6
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388
窓枠なし
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
シリコンテープ付きで、簡単に封緘できます。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)3.8
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
テープあり
ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
坪量(g/m2)81.4
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
長さ(mm)235
幅(mm)120
サイズ長形3号
タイプA4横三つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
色薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー
坪量(g/m2)80
郵便番号欄あり
窓枠なし
坪量(g)80G
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)6.5
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
関連キーワード