個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
色ナチュラルグレー
区分本体
シリーズシューズボックス
列数4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590
鍵なし
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
適合ベースSX-B4D5F4
サービス分類組立・設置・取付
長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1600
奥行(mm)350
間口(mm)1006
鍵なし
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
用途用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
種類オープン
仕様完成品
トラスコ品番462-7873
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)61.2
色ニューグレー
高さ(mm)1790
タイプ可動トレー21個付
奥行(mm)380
間口(mm)900
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプの靴箱です。
中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。
用途シューズボックス オープンタイプ
仕様中棚付(固定)
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)55
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ16人長靴用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1600
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×375×355(上段H110、下段H230)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
16人用。本体・扉/スチール、焼付塗装 把手/ABS樹脂(キャッチ付) 窓/ポリカーボネート、ネームプレート(紙サイズ19×53)入※くつ箱タイプはネームプレートなし
仕様可動棚※中棚は取り外し可能です
材質スチール
色ライトスモーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1790
鍵なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
用途に応じて収納が多様化できます。
オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
仕様可動トレー9個付、完成品
トラスコ品番462-7865
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)31.5
色ニューグレー
ピッチ(mm)39
間口W×奥行D×高さH(mm)900×380×900
鍵なし
1台
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)45
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(12人長靴用)
内寸法(mm)W224×D325×H480(上段H115、下段H350)×12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
上履き・下履きを区別して収納できる、オープンタイプの靴箱、長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
出入り口の靴の履き替えに。
お求めやすい扉付の定番品。
スペアキー付シリンダー錠。
色ニューグレー
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
関連キーワード