ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様A4判横4つ折
寸法(mm)90×225
サイズ長形40号
坪量(g/m2)81.4
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388
窓枠なし
古紙パルプ配合のカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
質量(kg)7.2
サイズ長形40号
縦(mm)225
横(mm)90
【貼り合せ位置】センター貼り
坪量(g/m2)70
長さ(mm)205
幅(mm)90
サイズ長形4号
タイプB5横四つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
質量(kg)7.2
サイズ長形40号
縦(mm)225
横(mm)90
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適
質量(kg)4.2
サイズ長形40号
縦(mm)225
横(mm)90
古紙パルプ配合40%のカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
関連キーワード