撥水加工を施したSoftShellアウター仕様です。頑丈なArmortexの親指サドル補強と指先の補強があります。防水バリアは、雨、みぞれ、雪の中でもあなたの手をドライで暖かく保ちます。頑丈なArmortexパームは水に抵抗し、グリップ力を維持します。タッチスクリーンに対応した人差し指は、寒い環境下でも接続を維持します。
材質合成ゴム
厚さ(mm)1.5
色黒/グレー
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
熱可塑性ゴム(TPR)クロージャーにより、手首にしっかりとフィットします。洗濯可能です。タッチパネル対応しています。Mechanix Wearで長年愛され続ける定番「THE ORIGINAL」の防寒バージョンです。
材質人工レザー
厚さ(mm)1
色黒/グレー
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス
長さ(mm)中指:80(サイズ)
厚さ(mm)2.0
色グレー
防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。
用途防寒手袋。
厚さ(mm)5
材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色グレー
機能防寒
全長(cm)30.5
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック式
二重防寒手袋です。脱着式タイプです。塩ビとニトリルを配合することで、塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミコーティングPU起毛布により冷気をシャットアウトします。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも装着し、極寒地での使用に最適です。カイロ用ポケット付きで、カイロと併用すればさらに暖かいです。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
トラスコ品番114-9500
材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート
厚さ(mm)10
色オレンジ/グレー
サイズM
全長(cm)30
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
手首は肌触りのいいベロア生地を採用、手袋本体の内側は寒い環境の作業でも安心の裏起毛!。立体縫製で自然な着け心地!。ラジアルタイプグリップ!
用途防寒対策に!
材質ポリエステル、TPU
入数(双)1
機能防寒
伸縮性のあるエラスティックカフにより、手首にしっかりとフィットします。手の甲には防水加工を施したSoftShellを採用し、冷気の侵入を防ぎます。快適なフリースのインサレーションは、器用さを妨げることなく暖かい空気を閉じ込めます。頑丈なArmortex製の親指サドルを備えています。タッチスクリーン対応の合成皮革は、器用さと耐久性の完璧なブレンドを提供します。取り外し可能なスプリングクリップにより、グローブを簡単に整理して収納できます。
材質人工レザー
厚さ(mm)1
色黒/グレー
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
スマホ対応!(親指と人差し指)
ニットであったか♪
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ女性フリー
材質(本体)アクリル
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
スマホ対応!(親指と人差し指と中指)<
裏側フリースであったか♪
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ女性フリー
材質(本体)アクリル
入数(双)1
材質(内部)ポリエステル
機能防寒、タッチパネル対応
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。柔らかく指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。
用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
用途防寒手袋
機能防寒
入数(双)1
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン/グレー
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110
入数(双)1
機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
滑り止め効果あり
デザイン性と高機能を追求したアトムオリジナル防寒手袋
内側はアクリルで保湿性が良く、外側はナイロンでやわらかな伸縮性がある2重構造。
手首が長めの設計。
材質・原手:アクリル、ナイロン ・すべり止め:天然ゴム
色オレンジ/グレー
入数(双)1
機能防寒性
二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ
コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも
装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。
全長(cm)30
材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート
厚さ(mm)10
色グレー+オレンジ
入数(双)1
機能耐油・低温特性
手のひらまわり(cm)28
手の平幅(cm)14
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン
色ヘザーグレー
入数(双)1
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ヘザーグレー
ゲージ数13
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄熱。保温。タッチパネル対応。
用途軽作業
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色グレー
入数(双)1
機能防寒、蓄熱、タッチパネル対応(親指、人差し指)
起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。
用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング
色ダークグレー
仕様13ゲージ編
厚さ(mm)1.8~2.5
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0538
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
全面ラバーが冷気や水を遮断。手にピッタリフィットして抜群の暖かさ。防水・防風・保温手袋。
用途冬場の各種作業に
材質合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17.5
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)18
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
用途作業 ワーク 軽作業
材質特殊ポリエステル
色グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応
全長(cm)Lサイズ:22
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17
中指長(cm)4.5
手のひらまわり(cm)18
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
特殊ポリエステル生地の立体製法でピッタリとした装着感。
シリコンスベリ止めを、ハードとソフトの2種類使用。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
暖かい裏起毛タイプ。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
材質特殊ポリエステル
入数(双)1
機能タッチパネル対応・防寒
寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズレディース フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズレディース フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
空気の層で温める厚手保温タイプ。
用途作業・自転車・バイク・アウトドア
色グレー
材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・アクリル・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色ブルーグレー
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
サイズジュニアフリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズメンズ フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
カーボンファイバー仕様のヒートミトン 防水、防風加工
用途作業 カジュアル
混率(%)ポリエステル100
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。暖かく肌触りの良いインナーフリースです。薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
用途一般作業全般に。
材質ポリエステル、ポリウレタン、その他、防水シート:ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
色ブラック×グレー
入数(双)1
機能防寒、防水
裏ファー
機能防寒・保温
サイズフリー
入数(双)1
材質本体:アクリル・ナイロン・その他、裏地部分:ナイロン100%
寸法(縦×横)(cm)8×24
性別LADIE'S
関連キーワード
1
2
次へ