燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約130
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ
形状折り畳みタイプ
厚さ(mm)0.22
引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(mm)12
特性防炎
引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」上面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
サラふわな手触りが心地いいハイスペックなラグ。
化学繊維の中でもトップクラスの耐久性を誇るナイロンを使用しているので、 敷きたての風合いを長く保ちます。
無地のなかにも色に変化がある染色を施すことで、 深みのある大人な雰囲気に仕上がりました。
さらに暮らしにうれしい5つの機能つきで 小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
厚さ(mm)10
機能防ダニ・抗菌防臭基布・防音効果・防炎・静電
滑り止め効果なし
特性ホットカーペット/床暖房対応
洗濯方法洗濯不可
組成表面:ソフトナイロン 裏面:不織布
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
パネル厚(mm)30
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」上面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可
パネル厚(mm)30
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード