2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANKEIプランニング除菌マットセット
専用のマット、ラバーベース共に水で洗い流すだけでお手入れOK。簡単なメンテナンスで衛生的な環境を保ちます。ラバーベースの特殊合成ゴム(NBR)を素材が、床面を強力にグリップするので安全にご使用いただけます。耐久性・耐薬品性にも優れているので、人通りの多い環境でも高い信頼性を発揮します。
セット内容【除菌マットセット】専用マット1枚、専用ラバーベース1枚、除菌剤4本、雨用玄関マット1枚 材質専用マット:PVC、ラバーベース:NBR(特殊合成ゴム)、雨用玄関マット:表)ポリプロピレン70%・ポリエステル30%(裏)特殊合成ゴム(NBR)PVC 寸法(mm)専用マット:585×830、ラバーベース:635×880、雨用玄関マット:620×880 雨用玄関マット:全6色から選択可能(ネイビーブルー・ブラウン・グリーン・ライトグレー・ダークグレー・レッド)
1セット
64,980 税込71,478
翌々日出荷

CONDOR(山崎産業)消臭抗菌マット
優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。
材質パイル/再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、パッキング/ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)8.5 ベース厚さ(mm)2 パイル長(mm)6.5 防炎性能試験番号EO.040101
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)