19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。 また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。 材質AAS樹脂 適合サイズ42型 曲り角度92° サイズ42型
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
1セット(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジオカエアータイト水抜パイプ T型
材質EPDM60° グレイ 寸法L(mm)37 寸法A(mm)17 寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型雨とい 自在ドレン JIS管用
JIS管へ直接水を落とす自在ドレンです。
ねずみ 直径(Φmm)つば部分:264 接続パイプ直結 適合サイズVU200
1セット(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

フジオカエアータイト水抜きパイプ T型(8Φ)
寸法(mm)20×37 寸法L(mm)37 寸法A(mm)10 寸法B(mm)20 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)6
1袋(50個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)30 寸法H(mm)6 寸法W(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
159 税込175
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)