サイズ前高130
全長(mm)4000
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
サイズVP・VU100
色シルバーグレー
仕様アミ付、JIS管用
分類非住宅用ます
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
仕様たてとい直結
サイズ90×75(落し口)
分類たて系列部材
適合サイズ(たてとい)S30×60
サイズS30X60
仕様落し口
適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
サイズPC30・S30・60
サイズPC30×60
分類たて系列部材
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
水はけのよい常圧機構を採用。ます内のゴミなどの集積を防ぐアミフタを施しました。
接続パイプ(外径カン合)直結
サイズPC50(h=25~45)
仕様5丁流れ
分類受金具(ステンレス)
サイズPC50×75
分類落し口部材
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の外側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
曲げ角度(°)90
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、軒樋設置場所の内側に角がある場合に使用する。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
曲げ角度(°)90
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
種類ドレン
シリーズURT60
仕様VP・VU75
サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
適合サイズ(大型雨とい)非住宅用ます
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸75
種類ドレン
シリーズ丸75
サイズ落し口 VP・VU150まで対応
用途戸建・住宅用
種類エルボ
シリーズURT60
材質アクリル系樹脂
サイズURT60
関連キーワード
1
2
次へ