3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg)0.5 備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプソフトタイプ 定格30W コード長さ(m)3 加工抗菌防臭加工 寸法(cm)約29×39×厚さ3 温度制御サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
4日以内出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 電球の種類LED 消費電力(W)5 材質真鍮 口金E26 付属品電球型LED 5W 350LM
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)